Beli body beat karbu di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  2. MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp77.900

    MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Maxbelt - Variable Speed Belt, belt untuk scooter, yang dirancang untuk aplikasi yang tangguh dan performa yg memuaskan. Didukung dengan : - Bahan kain dan bahan karet yang memberikan ketahanan yang lebih baik terhadap gesekan dan kehausan pada belt. - Kabel yang berupa lilitan benang dengan konfigurasi khusus untuk stabilisasi panjang dan mengantisipasi peregangan selama penggunaan. - Design Gigi pada belt memberikan fleksibilitas dan mengurangi panas. Hal-hal yang perlu diperhatikan : 1. Belt ini khusus dipergunakan pada model scooter yang tertera pada label. 2. Untuk penggantian belt, disarankan untuk menggunakan tenaga professional. 3. Pastikan mesin dalam keadaan mati, jika akan memeriksa kondisi belt.
  3. Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)
    Mulai

    Rp16.900

    Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)
    Deskripsi:
    - Lampu dengan kualitas genuine. - Tahan getaran sehingga lebih tahan lama. - Tersedia dalam 25W dan 32W. Aplikasi Kendaraan: - Honda: Vario 110 (2006-2013), Vario 110 Techno (2009-2013), Vario 125 Techno FI (2012-2015), Blade 125 FI (2014-sekarang), Supra X 125 FI (2011-sekarang), Supra X 125 FI Helm in (2011-2014). - Suzuki: Skywave (2007-2011), Skydrive (2009-2014), Hayate (2011-2014), Shogun 125 (2007-2011), Shogun Axelo 125 FI (2011-2014). - Yamaha: Jupiter Z (2006-2008), Jupiter Z FI (2012-sekarang).
    atribut:
    • Base: P15D-25-1
    • Nominal Voltage: 12V
    • Type: T19
  4. Non Brand Stainless Hose Clamp
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    Non Brand Stainless Hose Clamp
    Deskripsi:
    PENGGUNAAN :- SELANG OTOMOTIF- SELANG RUMAH TANGGA- SELANG INDUSTRI- DLL
    atribut:
    • Material: Head: iron, Screw: iron, Circle body: stainless steel
  5. NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher Jarum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher Jarum)
    Deskripsi:
    Drawn Cup Needle Roller Bearings. This bearing type is composed of an outer ring drawn from a thin steel plate by precision drawing, needle rollers and a cage assembled in the outer ring after the raceway surface thereof was hardened (A bearing marked with a suffix including M is subjected to heat-treatment after assembly). Of the bearings with outer ring, this bearing type is a bearing with the smallest section height which enables space-saving and cost-saving. Usually design is so made as to use a shaft as the direct raceway surface without using inner ring. The outer ring of this bearing type is of such a construction that the needle rollers and the cage are not separated from one another, so that the bearing is only press-fitted in a rigid housing with proper fit torque. Thus, this bearing type needs no snap ring, etc. to fix itself in axial direction and, in addition, is easy to handle.
  6. TDR Drivetrain Part CVT Belt 2019 (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp259.900

    TDR Drivetrain Part CVT Belt 2019 (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    CVT Belt TDR Advantages: - With special material CVT Belt TDR designed to be more heat resistant and improving your motorcycle acceleration. - Reduce slippage during engine acceleration. - Maximize engine performance. - CVT Belt TDR has been used by professional racing team.
  7. ASB Needle Roller Bearing (Laher Bambu)
    26%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp8.900

  8. monotaro.id 1 inch Clear Tape (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp3.900

    monotaro.id 1 inch Clear Tape (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Stationary tape atau yang biasa disebut dengan isolasi bening adalah pita perekat yang digunakan untuk merekatkan benda benda yang membutuhkan perekat yang kuat dengan ukuran yang tidak terlalu besar.
    atribut:
    • Size (mmxyard): 24x72
    • Thickness (micron): 40
    • Color: Transparent
    • Width (mm): 24
    • Length (yard): 72
    • Length (m): 64
  9. Daytona Pulley Holder for Brand Honda (Peralatan Perawatan Motor)
    Mulai

    Rp809.900

    Daytona Pulley Holder for Brand Honda (Peralatan Perawatan Motor)
    Deskripsi:
    We have a lineup of tool sets necessary for exchanging drive system parts for 1 type/2 types of moped, which has many Daytona lineups, and for disassembling and assembling consumables!
    atribut:
    • Cell Spacing (mm): (Pin) 25-150, (claw maximum) 135
    • Pin Diameter (Φmm): 11
  10. TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga (Alat Pencabut Laher)
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)
    51%
    Mulai

    Rp1.899.900

    HAKKO Oil Proof Rubber Hose (Selang Oli / Selang Karet)
    Deskripsi:
    Usage:General oil supply (light oil, kerosene, heavy oil, and lubricant)
    atribut:
    • Material: Oil-resistant NBR rubber compound
    • Working Pressure (MPa): 1.0
    • Operating Temperature Range (°C): -30 to 100
  12. Wipro Kunci Tahanan Kopling Ganda
    Mulai

    Rp73.900

    Wipro Kunci Tahanan Kopling Ganda
    atribut:
    • Color: Silver
    • Dimensions (mm): 335x100x30
  13. Honda (AHM) Packing, Fuel Strainer Cup GX120T3-SM11
    Mulai

    Rp93.900

    Honda (AHM) Packing, Fuel Strainer Cup GX120T3-SM11
    atribut:
    • Suitable For: GX120T3-SM11
    • Number: 12
  14. KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Head Repair Kit
    65%
    Mulai

    Rp159.900

    KYOTO TOOL (KTC) Ratchet Head Repair Kit
    atribut:
    • Type: Repair kit
Daftar Harga body beat karbu Terbaru October 2026
NTN Needle Roller Bearing NK Series (Laher Jarum)Rp39.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
MAXBELT Drivetrain Part V-Belt for Honda (Komponen Penggerak Otomotif)Rp77.900
Osram Genuine Automotive Light Halogen Bulb (Bohlam Halogen Otomotif)Rp16.900
Non Brand Stainless Hose ClampRp2.900
NTN Needle Roller Bearing HK Series (Laher Jarum)Rp12.900
TDR Drivetrain Part CVT Belt 2019 (Komponen Penggerak Otomotif)Rp259.900
NTN Needle Roller Bearing Solid (Laher Jarum)Rp46.900
ASB Needle Roller Bearing (Laher Bambu)Rp8.900
monotaro.id 1 inch Clear Tape (Solasi / Selotip)Rp3.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)